Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26107-01501457 26107-01501457 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0572-02501857-500.jpg
img_K0572-02501857-500.jpg
img_Z26107-Gummipuffer-Typ-DS-Saugfuss-Rubber-metal-buffer-type-DS-suction-base-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060397
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26107-01501457
EAN/GTIN:
     4059495248455
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt Hinweis: Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ Ds Saugfuss
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummipuffer
D:
15
H:
14,0
G:
M4
L:
13
Federsteifigkeit N/mm:
50
Belastung N:
100
Gewicht:
0,0042 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer, 26107-01501457, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,50*
Lager 955
395
1
€ 8,90*
ab € 1,05*
€ 1,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.