Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26106-01-05004055 26106-01-05004055 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26106-01-05004055 26106-01-05004055 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060355
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26106-01-05004055
EAN/GTIN:
     4059495433684
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ D
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
50
H:
40
G:
M10
L:
28
Federsteifigkeit N/mm:
230
Belastung N:
1.380
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-puffer d m10, gm puffer, norelem gummipuffer, 26106-01-05004055, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.