Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26106-01-02000855 26106-01-02000855 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26106-01-02000855 26106-01-02000855 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060337
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26106-01-02000855
EAN/GTIN:
     4059495433721
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ D
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
20
H:
8
G:
M6
L:
18
Federsteifigkeit N/mm:
250
Belastung N:
250
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m6, gm puffer, norelem gummipuffer, 26106-01-02000855, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.