Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26106-01-01500855 26106-01-01500855 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26106-01-01500855 26106-01-01500855 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060335
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26106-01-01500855
EAN/GTIN:
     4059495433707
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten und als Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei bewegten Massen. Auch zu verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z.B. Büromaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ D
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
15
H:
8
G:
M4
L:
10
Federsteifigkeit N/mm:
187
Belastung N:
187
Gewicht:
0,0048 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummi-stahl-element m4 durchmesser 15mm, gm puffer, gm-puffer m4, 26106-01-01500855, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.