Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26105-05003057 26105-05003057 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0570-02001557-500.jpg
img_K0570-02001557-500.jpg
img_Z26105-Gummipuffer-Typ-CT-tailliert-Rubber-metal-buffer-type-CT-tapered-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060325
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26105-05003057
EAN/GTIN:
     4059495247977
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Größere Lebensdauer: Reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis · Elastisches Dämpfungselement · Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 57° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Gummipuffer mit taillierter Gummikontur reduzieren hohe Randbelastungen des Gummis bei radialer Auslenkung und erhöhen damit die Lebensdauer des Bauteils. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ Ct Tailliert
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummipuffer
D:
50
D1:
40
H:
30
G:
M10
T:
10
Federsteifigkeit N/mm:
499
Belastung N:
998
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, norelem gummipuffer, gm puffer, 26105-05003057, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 7,15*
€ 9,92*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,51*
€ 10,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.