Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26104-01-04004055 26104-01-04004055 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26104-01-04004055 26104-01-04004055 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060292
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26104-01-04004055
EAN/GTIN:
     4059495434131
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement · Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ C
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
40
H:
40
G:
M8
T:
7
Federsteifigkeit N/mm:
222
Belastung N:
666
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, norelem gummipuffer m8, gm puffer, gm-puffer m8, 26104-01-04004055, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.