Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26104-01-04003055 26104-01-04003055 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26104-01-04003055 26104-01-04003055 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060291
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26104-01-04003055
EAN/GTIN:
     4059495434124
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement · Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ C
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
40
H:
30
G:
M8
T:
7
Federsteifigkeit N/mm:
530
Belastung N:
1.060
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, norelem gummipuffer m8, gm puffer, gm-puffer m8, 26104-01-04003055, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.