Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26104-01-02002555 26104-01-02002555 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26104-01-02002555 26104-01-02002555 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060284
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26104-01-02002555
EAN/GTIN:
     4059495434223
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement · Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ C
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
20
H:
25
G:
M6
T:
5
Federsteifigkeit N/mm:
120
Belastung N:
180
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m6, gm puffer, norelem gummipuffer, 26104-01-02002555, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.