Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26103-01-07505055 26103-01-07505055 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26103-01-07505055 26103-01-07505055 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060244
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26103-01-07505055
EAN/GTIN:
     4059495434025
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
75
H:
50
G:
M12
T:
10
Federsteifigkeit N/mm:
550
Belastung N:
2.750
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m12, gm puffer, norelem gummipuffer, 26103-01-07505055, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,8717
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,5266
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,4449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,2545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.