Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26103-01-06003055 26103-01-06003055 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26103-01-06003055 26103-01-06003055 Gummipuffer
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060236
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26103-01-06003055
EAN/GTIN:
     4059495433936
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Lebensmittelindustrie · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Werkstoff: Metallteile Edelstahl 1.4401. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A, grau. Ausführung: Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Metallteile Edelstahl 1.4301.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Gummipuffer
Farbe Komponente:
grau
D:
60
H:
30
G:
M10
T:
8
Federsteifigkeit N/mm:
700
Belastung N:
1.400
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-puffer d m10, gm puffer, norelem gummipuffer, 26103-01-06003055, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,2605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.