Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26100-01001055 26100-01001055 Gummipuffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0566-02002555-500.jpg
img_K0566-02002555-500.jpg
img_Z26100Gummipuffer-Stahl-Edelstahl-Typ-A-Rubber-metal-buffer-steel-stainless-type-A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM060093
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26100-01001055
EAN/GTIN:
     4059495246475
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
· Elastisches Dämpfungselement · Verminderung von Vibrationen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik · Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt Edelstahl blank. Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Typ A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummipuffer
D:
10
G:
M4
L:
10
H:
10
Federsteifigkeit N/mm:
35
Belastung N:
32
Gewicht:
0,003 KG
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, norelem gummipuffer, gm puffer, 26100-01001055, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,44*
€ 1,96*
Lager 955
707
1
€ 8,90*
ab € 1,37*
€ 2,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.