Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21555-501012 21555-501012 Lineargehäuseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21555-501012 21555-501012 Lineargehäuseeinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047855
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21555-501012
EAN/GTIN:
     4059495512020
Suchbegriffe:
21555-501012
Originalteile
· Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise · Montierte Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich · Mit integrierten Dichtungen Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Ausführung: Gehäuse blank. Hinweis: Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, vier montierten Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung der Lager im Gehäuse mit Zylinderschrauben. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x4). Auf Anfrage: Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden. Zubehör: Vorsatzdichtungen 21560. Präzisionsführungswellen 21590 oder 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161. Zeichnungshinweis: 1) Zentrierbohrung
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Quadro
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Lineargehäuseeinheit
A:
280
D:
50
D1:
75
D2:
13,5
D3:
20
E:
250
E1:
152
H:
93
H1:
55
H2:
34
H3:
12,6
H4:
40
H5:
52,50
M:
M16
W:
22,0
Gewicht:
15 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 749,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 880,73*
€ 1.048,0687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,35*
€ 1.007,1565
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,82*
€ 956,5458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,92*
€ 925,7248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,07*
€ 891,3933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.