Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21555-401012 21555-401012 Lineargehäuseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21555-401012 21555-401012 Lineargehäuseeinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047854
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21555-401012
EAN/GTIN:
     4059495512013
Suchbegriffe:
21555-401012
Originalteile
· Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise · Montierte Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich · Mit integrierten Dichtungen Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Ausführung: Gehäuse blank. Hinweis: Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, vier montierten Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung der Lager im Gehäuse mit Zylinderschrauben. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x4). Auf Anfrage: Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden. Zubehör: Vorsatzdichtungen 21560. Präzisionsführungswellen 21590 oder 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161. Zeichnungshinweis: 1) Zentrierbohrung
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Quadro
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Lineargehäuseeinheit
A:
230
D:
40
D1:
62
D2:
13,5
D3:
20
E:
202
E1:
122
H:
77
H1:
45
H2:
34
H3:
12,6
H4:
20
H5:
43,50
M:
M16
W:
18,2
Gewicht:
8 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 536,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,63*
€ 761,1597
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,59*
€ 744,4521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,17*
€ 698,7323
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,95*
€ 673,4805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,63*
€ 638,5897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.