Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21555-301012 21555-301012 Lineargehäuseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21555-500.jpg
img_21555-500.jpg
img_Z21555-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047853
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21555-301012
EAN/GTIN:
     4059495223933
Suchbegriffe:
21555-301012
Originalteile
· Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise · Montierte Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich · Mit integrierten Dichtungen Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Ausführung: Gehäuse blank. Hinweis: Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, vier montierten Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung der Lager im Gehäuse mit Zylinderschrauben. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x4). Auf Anfrage: Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden. Zubehör: Vorsatzdichtungen 21560. Präzisionsführungswellen 21590 oder 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161. Zeichnungshinweis: 1) Zentrierbohrung
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Quadro
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Lineargehäuseeinheit
A:
180
D:
30
D1:
47
D2:
10,5
D3:
18
E:
158
E1:
96
H:
60
H1:
35
H2:
26
H3:
10,6
H4:
16
H5:
33,00
M:
M12
W:
13,9
Gewicht:
4 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,49*
€ 560,00*
Lager 955
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 484,99*
€ 568,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,57*
€ 676,5983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,52*
€ 664,6388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,33*
€ 626,3327
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,08*
€ 606,9952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,99*
€ 577,1381
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.