Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21555-201012 21555-201012 Lineargehäuseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21555-500.jpg
img_21555-500.jpg
img_Z21555-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047851
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21555-201012
EAN/GTIN:
     4059495223919
Suchbegriffe:
21555-201012
Originalteile
· Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise · Montierte Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich · Mit integrierten Dichtungen Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Ausführung: Gehäuse blank. Hinweis: Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, vier montierten Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung der Lager im Gehäuse mit Zylinderschrauben. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x4). Auf Anfrage: Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden. Zubehör: Vorsatzdichtungen 21560. Präzisionsführungswellen 21590 oder 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161. Zeichnungshinweis: 1) Zentrierbohrung
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Quadro
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Lineargehäuseeinheit
A:
130
D:
20
D1:
32
D2:
6,8
D3:
11
E:
115
E1:
72
H:
42
H1:
25
H2:
18
H3:
6,4
H4:
13
H5:
25,00
M:
M8
W:
10,2
Gewicht:
1,5 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,77*
€ 330,63*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 281,54*
€ 335,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,24*
€ 398,9356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,89*
€ 393,7591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,37*
€ 378,8603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,08*
€ 363,0452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,54*
€ 335,0326
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.