Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21550-501002 21550-501002 Lineargehäuseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21550-501002 21550-501002 Lineargehäuseeinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047848
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21550-501002
EAN/GTIN:
     4059495512006
Suchbegriffe:
21550-501002
Originalteile
· Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise · Montierte Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich · Mit integrierten Dichtungen Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Ausführung: Gehäuse blank. Hinweis: Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, mit vier montierten Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung der Lager im Gehäuse mit Sicherungsringen DIN 472. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x4). Auf Anfrage: Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden. Zubehör: Vorsatzdichtungen 21560. Präzisionsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161. Zeichnungshinweis: 1) Zentrierbohrung
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Quadro
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Lineargehäuseeinheit
A:
280
D:
50
D1:
75
D2:
13,5
D3:
20
E:
250
E1:
152
H:
96
H1:
48
H2:
34
H3:
12,6
H4:
40
M:
M16
Gewicht:
16 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,76*
€ 949,3344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,41*
€ 932,2579
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,85*
€ 873,2815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,36*
€ 840,5684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,19*
€ 796,3361
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.