Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21550-401002 21550-401002 Lineargehäuseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21550-401002 21550-401002 Lineargehäuseeinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047847
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21550-401002
EAN/GTIN:
     4059495511993
Suchbegriffe:
21550-401002
Originalteile
· Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise · Montierte Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich · Mit integrierten Dichtungen Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Ausführung: Gehäuse blank. Hinweis: Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, mit vier montierten Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung der Lager im Gehäuse mit Sicherungsringen DIN 472. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x4). Auf Anfrage: Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden. Zubehör: Vorsatzdichtungen 21560. Präzisionsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161. Zeichnungshinweis: 1) Zentrierbohrung
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Quadro
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Lineargehäuseeinheit
A:
230
D:
40
D1:
62
D2:
13,5
D3:
20
E:
202
E1:
122
H:
80
H1:
40
H2:
34
H3:
12,6
H4:
35
M:
M16
Gewicht:
9 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,19*
€ 690,4261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,66*
€ 686,2254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,90*
€ 643,671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,87*
€ 618,6453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,02*
€ 577,1738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.