Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21540-501002 21540-501002 Lineargehäuseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21540-501002 21540-501002 Lineargehäuseeinheit
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047834
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21540-501002
EAN/GTIN:
     4059495511962
Suchbegriffe:
21540-501002
Originalteile
· Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise · Montierte Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich · Mit integrierten Dichtungen Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Ausführung: Gehäuse blank. Hinweis: Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, zwei montierten Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung der Lager im Gehäuse mit Sicherungsringen DIN 472. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x2). Auf Anfrage: Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden. Zubehör: Vorsatzdichtungen 21560. Präzisonsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Tandem
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Lineargehäuseeinheit
A:
132
D:
50
D1:
75
D2:
14**
D3:
20
E1:
125
E2:
100
H:
105
H1:
50
H2:
34
H3:
49
H4:
20
L:
224
M:
M16
Gewicht:
6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,85*
€ 468,6815
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,14*
€ 466,6466
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,72*
€ 444,7268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,49*
€ 426,6031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,45*
€ 392,0455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.