| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM047831 Herst.-Nr.: 21540-251002 EAN/GTIN: 4059495223773 |
| |
|
| | |
| · Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise · Montierte Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich · Mit integrierten Dichtungen Werkstoff: Gehäuse Aluminium. Ausführung: Gehäuse blank. Hinweis: Diese einbaufertigen Lineargehäuseeinheiten bestehen aus einem stranggepressten Aluminiumgehäuse, zwei montierten Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510 und beidseitiger Dichtung. Befestigung der Lager im Gehäuse mit Sicherungsringen DIN 472. Empfohlene Wellentoleranz: h6. Tragzahlen nach Spezifikation des Linearkugellagers (x2). Auf Anfrage: Lineargehäuseeinheiten können mit allen in diesem Katalog aufgeführten Linearkugellagern ausgestattet werden. Zubehör: Vorsatzdichtungen 21560. Präzisonsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160 oder 07161. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Tandem | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Lineargehäuseeinheit | A: | 78 | D: | 25 | D1: | 40 | D2: | 8,6 | D3: | 15 | E1: | 70 | E2: | 54 | H: | 60 | H1: | 30 | H2: | 22 | H3: | 40 | H4: | 15 | L: | 130 | M: | M10 | Gewicht: | 1,4 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,07* | € 202,89* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 169,42* | € 205,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|