Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21010-080135 21010-080135 Schwalbenschwanz-Schlittenführ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21010-080135 21010-080135 Schwalbenschwanz-Schlittenführ
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046479
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21010-080135
EAN/GTIN:
     4059495491967
Suchbegriffe:
21010-080135
Originalteile
· Zur Einstellung unter anderem von Bearbeitungseinheiten oder Messkameras · Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 10 bis 105 mm · Schnelle und nachträgliche Kombinierbarkeit in x-y-z Richtung · Oberfläche schwarz eloxiert · Zentrierbohrungen Werkstoff: Aluminium EN AW-6082. Ausführung: schwarz eloxiert. Hinweis: Diese präzisen Schlittenführungen werden unter anderem eingesetzt im Maschinen-, Vorrichtungs- und Messgerätebau sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie. Der angegebene zulässige Belastungswert (F) ist für statische Belastung ausgelegt. Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten. TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/E2/MI im Innenteil. TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E/E1/MA im Außenteil. TM = Anzahl der Zentrierbohrungen D1 im Innenteil. TN = Anzahl der Zentrierbohrungen D1 im Außenteil. Vorteile: An sämtlichen Gewindebohrungen befindet sich eine zusätzliche Zentrierbohrung. In Verbindung mit unseren Zentrierringen 20240 können weitere Verbindungselemente passgenau auf dem Schlitten montiert werden. Schnelle und nachträgliche Kombinierbarkeit in x-y-z Richtung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Mikrometerspindel
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schwalbenschwanz-Schlittenführung
A:
34
B:
80
B1:
79,5
D1:
10
D2:
M5
D3:
5,5
D4:
9,0
E:
60
E1:
34
E2:
13,0
E3:
40
E4:
40
Hub S:
55
Tl:
12
TA:
8
TM:
8
TN:
8
H:
23,0
I:
22,5
K:
26,0
K1:
18
L:
135
L1:
78
L2:
68,0
L3:
6,0
L4:
177,1
MI:
M5x7,5
MA:
M5x10
M2:
M5
N:
M5
O:
8
Y:
17,0
Spindel:
M08x1
P:
2,1
P1:
3,7
T1:
0,03
T2:
0,03
T3:
0,04
F N:
750
Mx Nm:
8,00
My Nm:
22
Mz Nm:
7,0
Gewicht:
1,1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,40*
€ 485,996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,38*
€ 484,7822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,12*
€ 461,8628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,63*
€ 443,4297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,59*
€ 406,4921
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.