Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09119-163 09119-163 Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09119-163 09119-163 Magnet
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045978
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09119-163
EAN/GTIN:
     4059495440286
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
· Anwendungsgebiete: Pinnwände, Whiteboards, Magnettafeln · Temperaturbereich bis zu 100 °C · Verschiedene Farben Werkstoff: Gehäuse Kunststoff (ABS). Magnetkern Hartferrit. Hinweis: Die Haftmagnete kommen oft an Pinnwänden, Whiteboards und Magnettafeln zum Einsatz. Temperaturbereich: max. 100 °C. Auf Anfrage: Magnetkern aus NdFeB (Neodym). Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche 2) Magnet 3) Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Haftmagnet
Material Grundkörper:
Hartferrit
Benennung:
Magnet
Farbe:
rot
D:
16,0
D1:
14,5
H:
7
H1:
1,1
Haftkraft N:
1,3
Gewicht:
0,003 KG
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, rundmagnet rot, rundmagnet, norelem haftmagnet, 09119-163, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.