Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08900-A4450X30 08900-A4450X30 Bohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08900-A4450X30 08900-A4450X30 Bohrbuchse
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM043790
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08900-A4450X30
EAN/GTIN:
     4059495186924
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
· Eignen sich als Positionier- und Führungsbuchsen · Vereinfachen einen standardisierten Bohrvorgang · Bohrpunkte müssen nicht immer wieder ausgemessen werden · Bohrer läuft gerade und stabil · Gleichbleibend gutes Ergebnis aufgrund eines festen Eindringwinkels Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Zeichnungshinweis: Form A: Bohrung an einem Ende gerundet Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet 1) Einführfase oder Zentrieransatz
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Bohrbuchse
Form:
A
D1:
44,5
D2:
62
L1:
30
Produkttyp:
kurz
R:
3,5
T:
0,04
Gewicht:
0,1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.