Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07791-21006700 07791-21006700 Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07791-21006700 07791-21006700 Lasthaken
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042545
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07791-21006700
EAN/GTIN:
     4059495349909
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken mit Klappe
Lasthaken mit Sicherungsfalle
· Tragkraft bis zu 10 000 kg · Mit Zulassung und H-Stempel der BG · Sicherungsfalle selbstschließend Werkstoff: Stahl. Ausführung: Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot. Sicherungsfalle geschmiedet, verzinkt. Hinweis: Lasthaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle. Die Lasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel). Temperaturbereich: von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gabelkopf
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Lasthaken
Form:
B
für Kette mm:
13
A:
51
A1:
40
B:
15,0
D:
16,0
L:
136
L1:
17,0
S:
30
S1:
40
Tragfähigkeit kg:
6.700
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Lasthaken mit Sicherungsklappe, lasthaken mit klappe, 07791-21006700, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,2243
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,5123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,3259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.