Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07791-21002500 07791-21002500 Lasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07791-21002500 07791-21002500 Lasthaken
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM042543
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07791-21002500
EAN/GTIN:
     4059495349886
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken mit Klappe
Lasthaken mit Sicherungsfalle
· Tragkraft bis zu 10 000 kg · Mit Zulassung und H-Stempel der BG · Sicherungsfalle selbstschließend Werkstoff: Stahl. Ausführung: Güteklasse 10. Kunststoffbeschichtet, rot. Sicherungsfalle geschmiedet, verzinkt. Hinweis: Lasthaken mit geschmiedeter Sicherungsfalle. Die Lasthaken entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind BG-geprüft (H-Stempel). Temperaturbereich: von -40 °C bis 200 °C = 100% Tragfähigkeit bis 300 °C = 90% Tragfähigkeit bis 400 °C = 75% Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Gabelkopf
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Lasthaken
Form:
B
für Kette mm:
8
A:
34
A1:
26
B:
9,5
D:
10,0
L:
95
L1:
10,0
S:
19
S1:
28
Tragfähigkeit kg:
2.500
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Lasthaken mit Sicherungsklappe, lasthaken mit klappe, 07791-21002500, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,7389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,3585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.