| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM041374 Herst.-Nr.: 07523-08003 EAN/GTIN: 4059495488592 |
| |
|
| | |
| · Geschliffenes Höhenmaß · Erhöhte Festigkeit Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Auflageflächen geschliffen. Hinweis: Mit der Distanzscheibe kann der Spannbereich von Spannhaken und Spannhakenaufnahmen verändert werden. Wird die Distanzscheibe zwischen Grundkörper und Spannhakenaufnahme bzw. Höhenzylinder eingelegt, so verhindert sie eine Beschädigung der Auflagefläche. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | geschliffen | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Distanzscheibe | D1: | 9,0 | D2: | 24 | H: | 3 | Gewicht: | 0,0088 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07523-08003, Originalteile, Unterlegscheibe |
| | |
| |