Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07460-501 07460-501 Kugel-Ausgleichsscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0691-301-500.jpg
img_K0691-301-500.jpg
img_Z07460-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM041100
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07460-501
EAN/GTIN:
     4059495170565
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichsscheiben
Kugelausgleichs-Scheiben
Kugelausgleichsscheiben
· Exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen · Neigungswinkel bis zu 4° · Kein Auseinanderfallen, Ober- und Unterteil sind gesichert Werkstoff: Stahl 1.7225. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Hinweis: Die Kugel-Ausgleichsscheibe ermöglicht eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4°. Bei Schräglagen von D3 > 1° ist zur gleichmäßigen Auflage der Schrauben eine weitere Kugel-Ausgleichsscheibe als Unterlage zu empfehlen. Ober- und Unterteil können nicht auseinanderfallen, sie sind gesichert.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kugel-Ausgleichsscheibe
Bestellnummer Edelstahl:
07460-502
H:
20,0
H1:
14,0
D:
65
D1:
36,0
D2:
70
D3:
48
α:
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: 07460-501, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 40,88*
€ 52,93*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,30*
€ 61,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,9867
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,0823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,9526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,5369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,6472
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.