Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07265-10 07265-10 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07265-10 07265-10 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM040367
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07265-10
EAN/GTIN:
     4059495168074
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Kugelpfanne
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter mit kugelpfanne m10
sechskantmutter ohne norm
· Mit Verliersicherung · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl A2. Ausführung: Stahlausführung: Vergütet auf 900 N/mm², brüniert. Edelstahlausführung: Vergütet auf 900 N/mm², blank. Hinweis: Bauteile mit Verliersicherung (einteilig).
Weitere Informationen:
Benennung:
Sechskantmutter
Material Grundkörper:
Stahl
Ausführung 1:
mit Kugelpfanne
D:
M10
D1:
22
H:
18,5
SW:
17
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: 07265-10, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.