| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM040069 Herst.-Nr.: 07212-1083 EAN/GTIN: 4059495166933 |
| |
|
| | |
| · Ideal für Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Hinweis: Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Edelstahl A2 | Benennung: | Sechskantmutter | Ausführung 1: | niedrige Form | Oberfläche Grundkörper: | blank | Ausführung 2: | Rechtsgewinde | D: | M8x1 | E: | 14,38 | H: | 4,0 | SW: | 13 | Gewicht: | 0,0027 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4036, ISO 4036, Mutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN 439-1, Sechskantmutter DIN EN ISO 4036, Sechskantmutter ISO 4036, Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, 07212-1083, Originalteile, Unterlegscheibe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,28* | € 0,39* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,25* | € 0,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|