Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07175-106X45 07175-106X45 Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0708-110X35-500.jpg
img_K0708-110X35-500.jpg
img_Z07175-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM039429
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07175-106X45
EAN/GTIN:
     4059495165578
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
· Edelstahl A2 oder Edelstahl A4 · Blank Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Senkschraube
Festigkeitsklasse:
70
Oberfläche Grundkörper:
blank
D:
M6
L:
45
K:
3,3
T:
2,5
D1:
12
SW:
4,0
Gewicht:
0,0087 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,16*
Lager 955
32
1
€ 8,90*
ab € 0,72*
€ 1,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.