Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07175-05X10 07175-05X10 Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0708-08X30-500.jpg
img_K0708-08X30-500.jpg
img_Z07175-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM039384
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07175-05X10
EAN/GTIN:
     4059495165127
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
· Stahl · Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9 · Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Innensechskant
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Senkschraube
Material:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
Festigkeitsklasse:
8,8
D:
M5
L:
10
K:
2,8
T:
2,3
D1:
10
SW:
3,0
Gewicht:
0,0017 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,29*
€ 0,41*
Lager 955
782
1
€ 8,90*
ab € 0,26*
€ 0,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.