Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07170-420X70 07170-420X70 Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07170-420X70 07170-420X70 Sechskantschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM038151
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07170-420X70
EAN/GTIN:
     4059495365602
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
· Stahl · Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 oder 12.9 · Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz). Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Schaft
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskantschraube
Festigkeitsklasse:
8,8
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
D:
M20
L:
70
Ls min.:
11,5
Lg max.:
24
E:
33,53
K:
12,5
SW:
30
Gewicht:
0,22 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.