Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07170-416X60 07170-416X60 Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07170-416X60 07170-416X60 Sechskantschraube
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM038144
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07170-416X60
EAN/GTIN:
     4059495365534
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
· Stahl · Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 oder 12.9 · Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz). Auf Anfrage: Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Schaft
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskantschraube
Festigkeitsklasse:
8,8
Oberfläche Grundkörper:
galvanisch verzinkt
D:
M16
L:
60
Ls min.:
12,0
Lg max.:
22
E:
26,75
K:
10,0
SW:
24
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8 m16, din 931, din 931 8.8, 07170-416X60, Außensechskant, Originalteile, Schraube, Sechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.