| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM035823 Herst.-Nr.: 07119-310X819 EAN/GTIN: 4059495154800 |
| |
|
| | |
| · Für das schonende Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Montage · mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 10.9. Bolzen Messing oder POM. Gewindesicherung Nylon. Ausführung: Schraube brüniert. Hinweis: Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Zeichnungshinweis: L2 = ca. zwei Gewindegänge Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | ohne Kopf | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Druckschraube | Gewicht: | 0,036 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07119-310X819, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,67* | € 6,36* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,76* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|