Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07115-1612048 07115-1612048 Gripper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07115-1612048 07115-1612048 Gripper
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM035541
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07115-1612048
EAN/GTIN:
     4059495152219
Suchbegriffe:
Gripper
gripper norelem
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen · Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen · Gehärtet bzw. Hartmetall Werkstoff: Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall. Ausführung: brüniert. Hinweis: Die Grippers eignen sich besonders zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers gewährleisten überdurchschnittliche Haltekräfte bei schwerem Schnittdruck. Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet. Zeichnungshinweis: Form A: Werkzeugstahl Form B: Werkzeugstahl, Riffelung aus Hartmetall Form C: Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
quadratisch
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Gripper
Form:
C
A:
16
B:
12
D1:
4,5
D2:
8
T:
5,6
Riffelung:
fein
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: 07115-1612048, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,5362
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.