Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07115-1606 07115-1606 Gripper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07115-1606 07115-1606 Gripper
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM035539
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07115-1606
EAN/GTIN:
     4059495152196
Suchbegriffe:
Gripper
gripper norelem
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen · Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen · Gehärtet bzw. Hartmetall Werkstoff: Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall. Ausführung: brüniert. Hinweis: Die Grippers eignen sich besonders zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers gewährleisten überdurchschnittliche Haltekräfte bei schwerem Schnittdruck. Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet. Zeichnungshinweis: Form A: Werkzeugstahl Form B: Werkzeugstahl, Riffelung aus Hartmetall Form C: Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
quadratisch
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Gripper
Form:
A
A:
16
B:
10
G:
M6
Riffelung:
fein
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: 07115-1606, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.