Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07115-121205 07115-121205 Gripper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07115-121205 07115-121205 Gripper
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM035538
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07115-121205
EAN/GTIN:
     4059495152189
Suchbegriffe:
Gripper
gripper norelem
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen · Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen · Gehärtet bzw. Hartmetall Werkstoff: Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall. Ausführung: brüniert. Hinweis: Die Grippers eignen sich besonders zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen und Spannbacken. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen und Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers gewährleisten überdurchschnittliche Haltekräfte bei schwerem Schnittdruck. Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet. Zeichnungshinweis: Form A: Werkzeugstahl Form B: Werkzeugstahl, Riffelung aus Hartmetall Form C: Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
quadratisch
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Gripper
Form:
A
A:
12
B:
12
G:
M5
Riffelung:
fein
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: 07115-121205, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,5835*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,8365*
€ 25,9854
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,9365*
€ 23,7244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,4887*
€ 23,1916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,5835*
€ 22,1144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.