Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07113-20122 07113-20122 Grippers Und Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07113-20122 07113-20122 Grippers Und Einsätze
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM035506
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07113-20122
EAN/GTIN:
     4059495151861
Suchbegriffe:
Gripper
gripper norelem
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen · Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen Werkstoff, Ausführung: Form E Edelstahl, gehärtet, blank. Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036 Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100 Bestellnummer 02009-120X030 bis 02009-924X080
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Grippers Und Einsätze
Form:
E
D2:
20
L3:
12
L4:
6,4
G:
M6
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: 07113-20122, Einsatz geriffelt, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.