Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07113-20102 07113-20102 Grippers Und Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07113-20102 07113-20102 Grippers Und Einsätze
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM035501
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07113-20102
EAN/GTIN:
     4059495151816
Suchbegriffe:
Gripper
gripper norelem
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen · Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen Werkstoff, Ausführung: Form E Edelstahl, gehärtet, blank. Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036 Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100 Bestellnummer 02009-120X030 bis 02009-924X080
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Grippers Und Einsätze
Form:
E
D2:
20
L3:
10
L4:
5,0
G:
M6
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: 07113-20102, Einsatz geriffelt, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.