Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07113-10109 07113-10109 Grippers Und Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0385-20109-500.jpg
img_K0385-20109-500.jpg
img_Z07113-10108-nn--de_K-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM035422
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07113-10109
EAN/GTIN:
     4059495151021
Suchbegriffe:
Gripper
gripper norelem
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen · Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen Werkstoff, Ausführung: Form K POM, weiß. Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036 Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100 Bestellnummer 02009-120X030 bis 02009-924X080
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
rund
Material Grundkörper:
POM
Benennung:
Grippers Und Einsätze
Form:
K
D2:
10
L3:
10
L4:
5,0
G:
M5
Gewicht:
0,0009 KG
Weitere Suchbegriffe: 07113-10109, Einsatz geriffelt, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
165
1
€ 8,90*
ab € 5,08*
€ 7,20*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 8,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.