Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07090-0805015 07090-0805015 Hammermutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
07090-0805015 07090-0805015 Hammermutter
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034818
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07090-0805015
EAN/GTIN:
     4059495145570
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
hammerkopfmutter m5
· Universelles Befestigungselement · Kann in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden · Sichere, elektrisch leitfähige Verbindung · Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Universelles Befestigungselement. Die Hammermutter wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Hammermutter
Typ:
B
Nutbreite:
8
B:
7,7
D:
M5
H1:
4,5
H2:
1,5
L1:
16
N:
7,7
Gewicht:
0,0035 KG
Weitere Suchbegriffe: 07090-0805015, Originalteile, Unterlegscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.