Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07080-110 07080-110 Rhombusmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0379-316-500.jpg
img_K0379-316-500.jpg
img_Z07080-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM034803
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07080-110
EAN/GTIN:
     4059495145426
Suchbegriffe:
Rhombusmutter
rhombusmutter m10
rhombusmutter
rhombusmutter norelem
· Einfache Montage, können von oben eingesetzt werden Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet auf 8 und brüniert. Hinweis: Der Vorteil der Rhombusmuttern für T-Nuten liegt darin, dass sie von oben eingesetzt werden können. Sie sind besonders zweckmäßig bei langen T-Nuten oder wenn die Belegung des Maschinentisches das seitliche Einführen von Spannschrauben oder Muttern für T-Nuten nicht erlaubt. Anwendung: Von oben einsetzen, dann drehen und auf Anschlag in der Nut achten.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Rhombusmutter
Nutbreite:
12
B:
18
B1:
11,7
D:
M10
H:
14
H1:
7
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: 07080-110, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
307
1
€ 8,90*
ab € 3,37*
€ 4,95*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,83*
€ 5,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.