| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM034467 Herst.-Nr.: 07020-205 EAN/GTIN: 4059495142401 |
| |
|
| | |
| · Gewinde beidseitig mit mittigem Schaft · Mit Einschraubstopp Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1181. Ausführung: vergütet auf 8.8 und brüniert. Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise. Gewindeende mit Linsenkuppe zulässig. Auf Anfrage: Edelstahl-Ausführung. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Stiftschraube | D: | M5 | L: | 30 | B1: | 7 | B2: | 10 | Gewicht: | 0,0039 KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,58* | € 2,39* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,79* | € 2,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|