| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM025183 Herst.-Nr.: 06503-3212 EAN/GTIN: 4059495120119 |
| |
|
| | |
| · Für lange Verstellungswege · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Ausführung: Passbohrung Werkstoff: Kurbel Aluminium. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Kurbel schwarz pulverbeschichtet. Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Handkurbel | Ausführung 1: | Passbohrung | Ausführung 2: | ohne Querbohrung | A: | 100 | D: | 28 | D2: | 12 | D3: | 20 | H: | 87,4 | H1: | 61,4 | H2: | 26 | H3: | 16,0 | L: | 124 | Gewicht: | 0,14 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 469, DIN 914, DIN EN ISO 4027, Gewindestift DIN 914, Gewindestift DIN EN ISO 4027, Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gerätekurbel, Handkurbel, handkurbel norelem, din 469, 06503-3212, Originalteile |
| | |
| |