| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM025180 Herst.-Nr.: 06503-2314 EAN/GTIN: 4059495120089 |
| |
|
| | |
| · Für lange Verstellungswege · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Ausführung: Innenvierkant Werkstoff: Kurbel Aluminium. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Kurbel schwarz pulverbeschichtet. Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Handkurbel | Ausführung 1: | Innenvierkant | Ausführung 2: | ohne Querbohrung | A: | 125 | D: | 30 | D3: | 25 | H: | 140,0 | H1: | 83,0 | H2: | 28 | H3: | 15,8 | L: | 153 | SW: | 14 | Gewicht: | 0,33 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 469, DIN 914, DIN EN ISO 4027, Gewindestift DIN 914, Gewindestift DIN EN ISO 4027, Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gerätekurbel, Handkurbel, Umleggriff-Handkurbel, handkurbel sw14, din 469, handkurbel norelem, 06503-2314, Originalteile |
| | |
| |