Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06500-1212 06500-1212 Handkurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0266-1212-500.jpg
img_K0266-1212-500.jpg
img_Z06500-1108-Handkurbeln-Zylindergriff-umlegbar-Crank-handles-fold-away-grip-nn--de_PBON-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM025119
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06500-1212
EAN/GTIN:
     4059495119540
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
· Für lange Verstellungswege · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten · Ausführung: ohne Nut Werkstoff: Kurbel Thermoplast. Zylindergriff Thermoplast und Stahl. Ausführung: Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Zubehör: 07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. Zeichnungshinweis: 1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handkurbel
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
A:
100
D:
29
D2:
12
H:
105,2
H1:
59,5
H2:
35,5
H3:
13,0
L:
129
L2:
15,7
Gewicht:
0,175 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
126
€ 8,90*
ab € 27,08*
€ 35,59*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,33*
€ 42,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,3521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,2212
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.