Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06322-08230600 06322-08230600 Zylindergriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0774-10250800-500.jpg
img_K0774-10250800-500.jpg
img_Z06322_K0774-Zylindergriffe-drehbar-Cylindrical-grips-revolving-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018218
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06322-08230600
EAN/GTIN:
     4059495089652
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
Zylindergriff
zylindergriff drehbar m8
zylindergriff drehbar
· Griffe für Handräder und Kurbeln · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau · Montage: Über Schlüsselfläche an Achse · Verschiedene Gewindegrößen Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt. Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert. Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Zylindergriff
D:
M8
D1:
23
D2:
14
L:
15
L1:
67
L2:
7
SW:
13
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: zylindergriff m8, 06322-08230600, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
69
1
€ 8,90*
ab € 3,07*
€ 4,55*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 5,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.