Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06267-21053 06267-21053 Rändelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06267-21053 06267-21053 Rändelrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM016864
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06267-21053
EAN/GTIN:
     4059495623948
Suchbegriffe:
06267-21053
Originalteile
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Vielseitige Einsatzmöglichkeiten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305. Ausführung: Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelrad
Form:
K
Farbe Deckel:
verkehrsblau RAL 5017
Größe:
1
D:
M5
D1:
40
D2:
16,5
H:
31
H1:
13
T:
10
Gewicht:
0,018 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.