Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06266-21053 06266-21053 Rändelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
06266-21053 06266-21053 Rändelrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM016538
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06266-21053
EAN/GTIN:
     4059495623047
Suchbegriffe:
06266-21053
Originalteile
· Sicheres Handling durch ergonomisch geformtes Rändelrad · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau · Vielseitige Einsatzmöglichkeiten · Verschiedene Farbvarianten Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8. Ausführung: Stahl blau passiviert. Bestellhinweis: ? An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Rändelrad
Form:
K
Farbe Deckel:
verkehrsblau RAL 5017
Größe:
1
D:
M5
D1:
40
D2:
16,5
H:
31
H1:
13
T:
10
Gewicht:
0,017 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.