Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05360-04 05360-04 Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05360-500.jpg
img_05360-500.jpg
img_Z05360-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM011109
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05360-04
EAN/GTIN:
     4059495052724
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner
· Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie · Doppelwirkend · Automatisierbar Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Die Spanner 05350 und 05360 eignen sich zum Einbau in Sondermaschinen und Transferanlagen. Sie sind wartungsfrei durch vergütete und geschliffene Lagerzapfen, die in Teflonlagern laufen. Die schwere Ausführung garantiert ebenso für eine lange Lebensdauer, wie der doppeltwirkende Pneumatikzylinder. Die Befestigungsschrauben der Achsen sind mit LOCTITE gesichert. Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar. Spann- und Haltekräfte: Die Wahl der richtigen Spannergröße ist von den Kräften abhängig (siehe Tabelle). Man unterscheidet zwischen Haltekraft F1 oder F2 und Spannkraft F3 oder F4. Die Spannkraft F3 und F4 ist die Kraft, die beim Schließen des Spanners vom Spannarm auf das Werkstück ausgeübt wird. Die Haltekraft F1 und F2 ist die Kraft, die der geschlossene Spannarm den am Werkstück auftretenden Bearbeitungskräften entgegensetzt und ohne bleibende Verformung aushält. Sie ist größer als die Spannkraft, da bei geschlossenem Spanner beim Zurückdrücken der Hebeltotpunkt überwunden werden muss. Auf Anfrage: Spanner ohne Zylinder. Zeichnungshinweis: Y = Zylinder-Hub
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit vertikalem Zylinderanbau
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Pneumatikspanner
A:
15
B:
82
D:
11
E:
54
F:
20,0
G:
70
H:
65
I:
30
K:
10
L:
35
M:
90
M1:
90
N:
117
O:
M12x1,25
Q:
6,2
S:
47
T:
46
U:
193
V:
82
W:
16
X:
40
Y:
74
R:
G1/8
Z:
27
Gesamthöhe:
172
Gesamtlänge:
340
F1 kN:
6
F2 kN:
9
F3 kN:
1,5
F4 kN:
2,2
F5 kN:
0,75
VL:
1,0
Gewicht:
4,8 KG
Weitere Suchbegriffe: 05360-04, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 594,48*
€ 699,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,04*
€ 738,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,51*
€ 832,4169
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,91*
€ 824,5629
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,37*
€ 754,9003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,20*
€ 730,898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,48*
€ 707,4312
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.