Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05040-12 05040-12 Schnellspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05040-08-500.jpg
img_05040-08-500.jpg
img_Z05040-05Anwb1-500.jpg
img_Z05040-05-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM010989
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05040-12
EAN/GTIN:
     4059495051727
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie · Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes Werkstoff: Stahlblech DD11 1.0332. Ausführung: Stahlteile verzinkt. Achsbolzen vergütet. Kunststoffgriff ölbeständig. Hinweis: Zubehör siehe 05200 u 05280.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Fuß senkrecht
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
L:
10,0
L1 min.:
45
L1 max.:
100
L3:
50
L4:
9,0
H:
41,0
H1:
61,0
H2:
22,0
H3:
72,0
H4:
21
A min.:
32
A max.:
32
M=Andruckspindel:
M12x80
D1:
8,5
J:
11,5
R1:
140,0
R2:
215
S:
23,0
S1:
8
S2:
30
F kN:
4,6
Kunststoff- griffe:
05200-135
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, 05040-12, Norelem, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,89*
€ 46,10*
Lager 955
1
€ 8,90*
ab € 27,30*
€ 46,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,692
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,9122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,487
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.